WAGO - Átalakító szürke SX113267 - 209-128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 4 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 13.7 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332096386
Sonepar cikkszám
SX113267
Gyártói cikkszám
209-128
Gyártói típuskód
209-128
Anyag:
műanyag
Szélesség:
4 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
13.7 mm
Átalakító; szürke