Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Átalakító szürke SX113761 - 2009-198

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 5 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Magasság - 12.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454876876

Sonepar cikkszám

SX113761

Gyártói cikkszám

2009-198

Gyártói típuskód

2009-198

Anyag:

műanyag

Szélesség:

5 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Magasság:

12.6 mm

Átalakító; szürke