WAGO - Átalakító szürke SX114188 - 2000-121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 3.4 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 15.8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821037798
Sonepar cikkszám
SX114188
Gyártói cikkszám
2000-121
Gyártói típuskód
2000-121
Anyag:
műanyag
Szélesség:
3.4 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
15.8 mm
Átalakító; szürke