WAGO - Áthidaló 1-től 3-ig szigetelt piros SX114155 - 2000-433/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 7 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143698375
Sonepar cikkszám
SX114155
Gyártói cikkszám
2000-433/000-005
Gyártói típuskód
2000-433/000-005
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
7 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
14 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; piros