WAGO - Áthidaló 1-től 3-ig szigetelt világosszürke SX113745 - 2010-433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 20 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143702010
Sonepar cikkszám
SX113745
Gyártói cikkszám
2010-433
Gyártói típuskód
2010-433
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
20 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke