Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áthidaló 1-től 3-ig szigetelt világosszürke SX114156 - 2000-433

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 7 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143697071

Sonepar cikkszám

SX114156

Gyártói cikkszám

2000-433

Gyártói típuskód

2000-433

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

7 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

14 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Igen

Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke