WAGO - Áthidaló 1-től 7-ig szigetelt világosszürke SX107421 - 870-437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 7
Raszterméret - 30 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966274912
Sonepar cikkszám
SX107421
Gyártói cikkszám
870-437
Gyártói típuskód
870-437
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
7
Raszterméret:
30 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
440 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke