Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áthidaló 10irányú szigetelt piros SN176593 - 2000-410/000-005

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 3.5 mm

  • Szín - piros

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176593

Gyártói cikkszám

2000-410/000-005

Gyártói típuskód

2000-410/000-005

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

3.5 mm

Szín:

piros

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

14 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Igen

Áthidaló; 10irányú; szigetelt; piros