WAGO - Áthidaló 2 pólus 260-as sorozathoz GT95863 - 260-402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454030858
Sonepar cikkszám
GT95863
Gyártói cikkszám
260-402
Gyártói típuskód
260-402
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; szürke