WAGO - Áthidaló 2irányú szigetelt narancssárga SX110554 - 280-494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - választóhíd
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 10 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454062194
Sonepar cikkszám
SX110554
Gyártói cikkszám
280-494
Gyártói típuskód
280-494
Kivitel:
választóhíd
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
10 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; narancssárga