WAGO - Áthidaló 2irányú szigetelt sárga-zöld SX114174 - 2000-402/000-018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - zöld-sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143695978
Sonepar cikkszám
SX114174
Gyártói cikkszám
2000-402/000-018
Gyártói típuskód
2000-402/000-018
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
zöld-sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
14 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; sárga-zöld