WAGO - Áthidaló 2irányú szigetelt szürke SX110611 - 279-482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 4 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918610346
Sonepar cikkszám
SX110611
Gyártói cikkszám
279-482
Gyártói típuskód
279-482
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
4 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; szürke