WAGO - Áthidaló 4irányú szigetelt kék SX113985 - 2002-404/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143687386
Sonepar cikkszám
SX113985
Gyártói cikkszám
2002-404/000-006
Gyártói típuskód
2002-404/000-006
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
25 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; kék