WAGO - Áthidaló 4irányú szigetelt narancssárga SX110255 - 282-434/100-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821096382
Sonepar cikkszám
SX110255
Gyártói cikkszám
282-434/100-000
Gyártói típuskód
282-434/100-000
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; narancssárga