WAGO - Áthidaló, 5irányú, szigetelt, világosszürke SN172654 - 2016-405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 12 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143702195
Sonepar cikkszám
SN172654
Gyártói cikkszám
2016-405
Gyártói típuskód
2016-405
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
12 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke