WAGO - Áthidaló 5irányú szigetelt világosszürke SX107432 - 870-405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966271737
Sonepar cikkszám
SX107432
Gyártói cikkszám
870-405
Gyártói típuskód
870-405
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
440 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke