WAGO - Áthidaló 7irányú szigetelt világosszürke SX114108 - 2001-407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 7
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143699266
Sonepar cikkszám
SX114108
Gyártói cikkszám
2001-407
Gyártói típuskód
2001-407
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
7
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke