WAGO - Áthidaló 8irányú szigetelt narancssárga SX110251 - 282-438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áthidalt kapcsok száma - 8
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918754699
Sonepar cikkszám
SX110251
Gyártói cikkszám
282-438
Gyártói típuskód
282-438
Áthidalt kapcsok száma:
8
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; narancssárga