Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áthidaló 8irányú szigetelt piros SX113982 - 2002-408/000-005

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 8

  • Raszterméret - 5.2 mm

  • Szín - piros

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143690393

Sonepar cikkszám

SX113982

Gyártói cikkszám

2002-408/000-005

Gyártói típuskód

2002-408/000-005

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

8

Raszterméret:

5.2 mm

Szín:

piros

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

25 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Igen

Áthidaló; 8irányú; szigetelt; piros