WAGO - Áthidaló 8irányú szigetelt világosszürke SX107429 - 870-408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 8
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966274493
Sonepar cikkszám
SX107429
Gyártói cikkszám
870-408
Gyártói típuskód
870-408
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
8
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
440 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke