WAGO - Áthidaló 9irányú szigetelt kék SX114157 - 2000-409/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 9
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143698153
Sonepar cikkszám
SX114157
Gyártói cikkszám
2000-409/000-006
Gyártói típuskód
2000-409/000-006
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
9
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
14 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; kék