WAGO - Áthidaló 9irányú szigetelt világosszürke SX113905 - 2004-409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 9
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143700597
Sonepar cikkszám
SX113905
Gyártói cikkszám
2004-409
Gyártói típuskód
2004-409
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
9
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke