WAGO - Áthidaló for conductor entry 2irányú szigetelt szürke SX110789 - 262-402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454342463
Sonepar cikkszám
SX110789
Gyártói cikkszám
262-402
Gyártói típuskód
262-402
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
16 A
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; szürke