WAGO - Áthidaló for conductor entry 2irányú szigetelt szürke SX111581 - 231-902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454045425
Sonepar cikkszám
SX111581
Gyártói cikkszám
231-902
Gyártói típuskód
231-902
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
12 A
Névleges feszültség:
320 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; szürke