WAGO - Áthidaló Szigeteletlen 9 ágú SN100358 - 270-409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 9
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100358
Gyártói cikkszám
270-409
Gyártói típuskód
270-409
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
9
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Nem
Áthidaló; 9irányú; ezüstszínű