WAGO - Áthidaló szigetelt narancssárga SX110249 - 282-438/301-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áthidalt kapcsok száma - 8
Raszterméret - 16 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821709077
Sonepar cikkszám
SX110249
Gyártói cikkszám
282-438/301-000
Gyártói típuskód
282-438/301-000
Áthidalt kapcsok száma:
8
Raszterméret:
16 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; narancssárga