WAGO - Áthidaló szigetelt narancssárga SX110254 - 282-435/300-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143239318
Sonepar cikkszám
SX110254
Gyártói cikkszám
282-435/300-000
Gyártói típuskód
282-435/300-000
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; narancssárga