Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áthidalóelem sorkapocshoz 1 pólusú, 10,00 mm², szürke SN125452 - 2010-511

MásolásMásolás
WAGO - Áthidalóelem sorkapocshoz 1 pólusú, 10,00 mm², szürke SN125452

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-4 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-6 mm2

  • Kivitel - stift betét

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821263722

Sonepar cikkszám

SN125452

Gyártói cikkszám

2010-511

Gyártói típuskód

2010-511

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-4 mm2

Pólusszám:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-6 mm2

Kivitel:

stift betét

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

32 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Összes pólusok száma földelés nélkül:

1

Szélesség:

10 mm

Sorolható:

Igen

Áthidalóelem sorkapocshoz 1 pólusú, 10,00 mm², szürke