WAGO - Átkötő-csatlakozó 5 pólusú/3 pólusú Kod. P L2 - L piros SX108483 - 770-912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 5
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454944636
Sonepar cikkszám
SX108483
Gyártói cikkszám
770-912
Gyártói típuskód
770-912
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
5
Kimenetek száma:
3
Pólus jelölés:
egyéb
Elosztó típusa:
köztes kuplung
Lámpa névleges áram:
25 A
Fázisleágazás:
L2
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
piros
Lezárás típusa:
nincs
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.095 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
53.4 mm
Magasság:
13 mm
Szélesség:
53.4 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
nem