Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Átkötő-csatlakozó 5 pólusú Kod. A aljzathoz és dugóhoz fehér SX108568 - 770-655

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP20

  • Bemenetek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918524209

Sonepar cikkszám

SX108568

Gyártói cikkszám

770-655

Gyártói típuskód

770-655

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP20

Bemenetek száma:

5

Kimenetek száma:

5

Elosztó típusa:

köztes kuplung

Lámpa névleges áram:

25 A

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fehér

Lezárás típusa:

nincs

Halogénmentes:

Igen

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Tűzterhelés:

0.04833 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

40 mm

Magasság:

11.6 mm

Szélesség:

47 mm

Integrált kapcsolás típusa:

nincs

Rögzítési lehetőség:

nem

Átkötő-csatlakozó; 5 pólusú; Kod. A; aljzathoz és dugóhoz; fehér