WAGO - Átkötő-csatlakozó 5 pólusú Kod. I aljzathoz és dugóhoz kék SX108593 - 770-619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 5
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918524179
Sonepar cikkszám
SX108593
Gyártói cikkszám
770-619
Gyártói típuskód
770-619
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
5
Kimenetek száma:
5
Elosztó típusa:
köztes kuplung
Lámpa névleges áram:
25 A
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
kék
Lezárás típusa:
nincs
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.04833 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
40 mm
Magasság:
11.6 mm
Szélesség:
47 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
nem