WAGO - Átmenő sorkapocs 2,5mm2, 4 vezetékes kétemeletes jelölőtartóval SN097447 - 2002-2437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821144755
Sonepar cikkszám
SN097447
Gyártói cikkszám
2002-2437
Gyártói típuskód
2002-2437
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
4
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
105.1 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
62.7 mm