WAGO - Átmenő sorkapocs 240mm2 2 vezetékes csavaros szürke SN199772 - 883-2401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 70-240 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199772
Gyártói cikkszám
883-2401
Gyártói típuskód
883-2401
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
70-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
70-240 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
36 mm
Magasság:
93 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
126.3 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
70-240 mm2
Névleges áram In:
380 A