WAGO - Átszúrós leágazó 6P/1,5mm2 G42018 - 730-106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - vágószorító technika
Pólusszám - 6
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - vágószorító technika
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918253444
Sonepar cikkszám
G42018
Gyártói cikkszám
730-106
Gyártói típuskód
730-106
1. csatlakozási mód típusa:
vágószorító technika
Pólusszám:
6
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
vágószorító technika
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.08-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
630 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
43 mm
Magasság:
16 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-1.5 mm2
Névleges áram In:
10 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0