WAGO - B-típusú banándugó modul moduláris 2,50 mm2 szürke SX111310 - 249-147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2
Csupaszolási hossz - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454265120
Sonepar cikkszám
SX111310
Gyártói cikkszám
249-147
Gyártói típuskód
249-147
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Névleges feszültség:
630 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
6 mm