WAGO - Banándugó 4 mm narancs SN031983 - 215-211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 4 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454293468
Sonepar cikkszám
SN031983
Gyártói cikkszám
215-211
Gyártói típuskód
215-211
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
4 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
narancs
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Banándugó; 4 mm O aljzatokhoz; 2,50 mm2; narancssárga