WAGO - Beavatkozó/Érzékelőmodul 8-csatornás digitális bemenet 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló Piros állapotvisszajelzés rögzítő SX109978 - 289-665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 100 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454368357
Sonepar cikkszám
SX109978
Gyártói cikkszám
289-665
Gyártói típuskód
289-665
Névleges feszültség:
100 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
105 mm
Szélesség:
56 mm
Magasság:
105 mm
Beavatkozó/Érzékelőmodul; 8-csatornás digitális bemenet; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Piros állapotvisszajelzés; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2