Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Bepattintható aljzat 3 pólusú Kod. S 4,00 mm2 barna SX108704 - 770-2363

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

  • Kivitel - csatlakozó hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918252768

Sonepar cikkszám

SX108704

Gyártói cikkszám

770-2363

Gyártói típuskód

770-2363

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Kivitel:

csatlakozó hüvely

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Beépíthető változat:

Snap-in/becsavarható egység

Behelyezési irány:

egyenes

Dőlésszög:

0-0 °

Csatlakozómenet mérete:

menetes csatlakozó nélkül

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.5-4 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.5-4 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

2

Pólus jelölés:

egyéb

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

barna

Ház színe:

barna

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.06444 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

RAL szám kódolás/érintkező betét:

8003

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

37.5 mm

Magasság:

17.5 mm

Szélesség:

35.5 mm

Ház falvastagsága:

2 mm

Bepattintható aljzat; 3 pólusú; Kod. S; barna