Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Bepattintható aljzat 4 pólusú Kod. A 1,50 mm2 fekete SX107232 - 890-704

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP20

  • Kivitel - csatlakozó hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454233426

Sonepar cikkszám

SX107232

Gyártói cikkszám

890-704

Gyártói típuskód

890-704

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP20

Kivitel:

csatlakozó hüvely

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Beépíthető változat:

Snap-in/becsavarható egység

Behelyezési irány:

egyenes

Dőlésszög:

0-0 °

Csatlakozómenet mérete:

menetes csatlakozó nélkül

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.25-1.5 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.25-1.5 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

1

Pólus jelölés:

egyéb

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Ház színe:

fekete

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.00917 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

RAL szám kódolás/érintkező betét:

9004

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

39.85 mm

Magasság:

16 mm

Szélesség:

28.6 mm

Ház falvastagsága:

2 mm

Bepattintható aljzat; 4 pólusú; Kod. A; 1,50 mm2; fekete