WAGO - Bepattintható aljzat 5 pólusú Kod. B 1,50 mm2 szürke SX107216 - 890-745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Kivitel - csatlakozó hüvely
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143427647
Sonepar cikkszám
SX107216
Gyártói cikkszám
890-745
Gyártói típuskód
890-745
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Beépíthető változat:
Snap-in/becsavarható egység
Behelyezési irány:
egyenes
Dőlésszög:
0-0 °
Csatlakozómenet mérete:
menetes csatlakozó nélkül
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.25-1.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.25-1.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Pólus jelölés:
1, 2, 3, 4, 5
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
szürke
Ház színe:
szürke
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.05722 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
RAL szám kódolás/érintkező betét:
7042
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
39.85 mm
Magasság:
17.5 mm
Szélesség:
35.5 mm
Ház falvastagsága:
2 mm