WAGO - Bepattintható dugó 2 pólusú Kod. B 1,50 mm2 szürke SX107215 - 890-752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP20
Kivitel - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143428132
Sonepar cikkszám
SX107215
Gyártói cikkszám
890-752
Gyártói típuskód
890-752
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP20
Kivitel:
csatlakozó dugó
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Beépíthető változat:
Snap-in/becsavarható egység
Behelyezési irány:
egyenes
Dőlésszög:
0-0 °
Csatlakozómenet mérete:
menetes csatlakozó nélkül
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.25-1.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.25-1.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Pólus jelölés:
1, 2
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
szürke
Ház színe:
szürke
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.03056 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
RAL szám kódolás/érintkező betét:
7042
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
39.85 mm
Magasság:
16 mm
Szélesség:
19.8 mm
Ház falvastagsága:
2 mm