WAGO - Bepattintható dugó 3 pólusú Kod. B 4,00 mm2 rózsaszín SX108494 - 770-793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Kivitel - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821458210
Sonepar cikkszám
SX108494
Gyártói cikkszám
770-793
Gyártói típuskód
770-793
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Kivitel:
csatlakozó dugó
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Beépíthető változat:
Snap-in/becsavarható egység
Behelyezési irány:
egyenes
Dőlésszög:
0-0 °
Csatlakozómenet mérete:
menetes csatlakozó nélkül
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.5-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-4 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
2
Pólus jelölés:
1, 2, 3
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.07222 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
RAL szám kódolás/érintkező betét:
4003
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
41.1 mm
Magasság:
17.5 mm
Szélesség:
35.5 mm
Ház falvastagsága:
2 mm