WAGO - Bepattintható dugó 5 pólusú Kod. Q 4,00 mm2 zöld SX108708 - 770-2335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Kivitel - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143375900
Sonepar cikkszám
SX108708
Gyártói cikkszám
770-2335
Gyártói típuskód
770-2335
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Kivitel:
csatlakozó dugó
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Beépíthető változat:
Snap-in/becsavarható egység
Behelyezési irány:
egyenes
Dőlésszög:
0-0 °
Csatlakozómenet mérete:
menetes csatlakozó nélkül
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.5-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-4 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
2
Pólus jelölés:
egyéb
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
zöld
Ház színe:
zöld
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.10833 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
RAL szám kódolás/érintkező betét:
6001
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
41.1 mm
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
55.5 mm
Ház falvastagsága:
2 mm