Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Bepattintható dugó közvetlen földelő csatlakozással 4 pólusú Kod. Q 4,00 mm2 zöld SX108709 - 770-2334/007-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP20

  • Kivitel - csatlakozó dugó

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454408473

Sonepar cikkszám

SX108709

Gyártói cikkszám

770-2334/007-000

Gyártói típuskód

770-2334/007-000

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP20

Kivitel:

csatlakozó dugó

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Beépíthető változat:

Snap-in/becsavarható egység

Behelyezési irány:

egyenes

Dőlésszög:

0-0 °

Csatlakozómenet mérete:

menetes csatlakozó nélkül

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.5-4 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.5-4 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

2

Pólus jelölés:

egyéb

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

zöld

Ház színe:

zöld

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.09167 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

RAL szám kódolás/érintkező betét:

6001

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

41.1 mm

Magasság:

18.5 mm

Szélesség:

45.5 mm

Ház falvastagsága:

2 mm

Bepattintható dugó; közvetlen földelő csatlakozással; 4 pólusú; Kod. Q; zöld