WAGO - Betápmodul 5 x 2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2 5 pólusú Kod. P tehermentesítő készülékházzal 4,00 mm2 piros SX108456 - 772-267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Kivitel - betáplálás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454599515
Sonepar cikkszám
SX108456
Gyártói cikkszám
772-267
Gyártói típuskód
772-267
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Kivitel:
betáplálás
Fázisleágazás:
L1-L3
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Kábelátmérő:
9-13 mm
Csatlakozási mód körvezeték:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.5-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-4 mm2
Pólus jelölés:
egyéb
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
piros
Ház színe:
piros
Áttetsző:
Nem
Lezárás típusa:
nincs
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.61667 kWh
Halogénmentes:
Igen
Érintkezőanyag:
CuSn
Hosszúság:
82.5 mm
Magasság:
46.5 mm
Szélesség:
50 mm