WAGO - Biztosító modul kihúzható füllel 1/4 x 1 1/4 mm mini metrik biztosítékhoz biztosítékkiolvadás jelzés nélkül 10,4 mm széles szürk SX113821 - 2006-931/099-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 10.4 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454820855
Sonepar cikkszám
SX113821
Gyártói cikkszám
2006-931/099-000
Gyártói típuskód
2006-931/099-000
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
10.4 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; kihúzható füllel; 1/4 x 1 1/4 mm mini metrik biztosítékhoz; biztosítékkiolvadás jelzés nélkül; 10,4 mm széles; szürke