WAGO - Biztosító modul kihúzható füllel 1/4 x 1 1/4 mm mini metrik biztosítékhoz biztosítékkiolvadás jelzés nélkül 7,4 mm széles szürke SX113822 - 2006-931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 7.4 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143255882
Sonepar cikkszám
SX113822
Gyártói cikkszám
2006-931
Gyártói típuskód
2006-931
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
7.4 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; kihúzható füllel; 1/4 x 1 1/4 mm mini metrik biztosítékhoz; biztosítékkiolvadás jelzés nélkül; 7,4 mm széles; szürke