WAGO - Biztosító modul kihúzható füllel 5 x 20 mm miniatűr biztosíték (metrikus) visszajelző lámpával 12 … 30 V 6,1 mm széles szürke SX113893 - 2004-911/1000-541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 6.1 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966335880
Sonepar cikkszám
SX113893
Gyártói cikkszám
2004-911/1000-541
Gyártói típuskód
2004-911/1000-541
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
6.1 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; kihúzható füllel; 5 x 20 mm miniatűr biztosíték (metrikus); visszajelző lámpával; 12 … 30 V; 6,1 mm széles; szürke