WAGO - Biztosító modul kihúzható füllel 5 x 20 mm miniatűr biztosíték (metrikus) visszajelző lámpával 120 V 6,1 mm széles szürke SX113891 - 2004-911/1000-867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 6.1 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821214267
Sonepar cikkszám
SX113891
Gyártói cikkszám
2004-911/1000-867
Gyártói típuskód
2004-911/1000-867
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
6.1 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; kihúzható füllel; 5 x 20 mm miniatűr biztosíték (metrikus); visszajelző lámpával; 120 V; 6,1 mm széles; szürke