WAGO - Biztosító modul kihúzható füllel 5 x 20 mm miniatűr biztosíték (metrikus) visszajelző lámpával 30 … 65 V 7,4 mm széles szürke SX113829 - 2006-911/1000-542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 7.4 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454820916
Sonepar cikkszám
SX113829
Gyártói cikkszám
2006-911/1000-542
Gyártói típuskód
2006-911/1000-542
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
7.4 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; kihúzható füllel; 5 x 20 mm miniatűr biztosíték (metrikus); visszajelző lámpával; 30 … 65 V; 7,4 mm széles; szürke